WEIDMULLER - WEI1193840000 KTB MOPL 3526 S2N - 1193840000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 295 mm
Larghezza - 199 mm
Perforata - sì
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4050118028447
Codice prodotto
WEI1193840000
Cod. produttore
1193840000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
295 mm
Larghezza:
199 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Non trattato
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.



