WEIDMULLER - WEI1194720000 KTB MH 303015 S4E2 - 1194720000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 306 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 306 mm
Profondità - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4032248977383
Codice prodotto
WEI1194720000
Cod. produttore
1194720000
Produttore
WEI
Larghezza:
306 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
306 mm
Profondità:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di superficie:
Altri
Per zona ATEX atmosfera gas:
0, 1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
20, 21, 22
Numero di flange:
2



