WEIDMULLER - WEI1194940000 KTB MH 403015 S4E4 - 1194940000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 400 mm
Profondità - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4032248977833
Codice prodotto
WEI1194940000
Cod. produttore
1194940000
Produttore
WEI
Larghezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
400 mm
Profondità:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di superficie:
Altri
Per zona ATEX atmosfera gas:
0, 1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
20, 21, 22
Numero di flange:
4



