WEIDMULLER - WEI1195040000 KTB MH 453815 S4E4 - 1195040000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 382 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 458 mm
Profondità - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4032248977819
Codice prodotto
WEI1195040000
Cod. produttore
1195040000
Produttore
WEI
Larghezza:
382 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
458 mm
Profondità:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di superficie:
Altri
Per zona ATEX atmosfera gas:
0, 1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
20, 21, 22
Numero di flange:
4




