AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1201200000 HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG - 1201200000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1201200000 HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.75...1 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190044480

Codice prodotto

WEI1201200000

Cod. produttore

1201200000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...1 mm²

Lunghezza di spelatura:

7.5 mm

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.