WEIDMULLER - WEI1201400000 HDC-C-HE-BM2.5AG - 1201400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4008190047078
Codice prodotto
WEI1201400000
Cod. produttore
1201400000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
7.5 mm
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento


