WEIDMULLER - WEI1211460000 PAP PRV/PPV8 GR - 1211460000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 3 mm
A scatto - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4032248113446
Codice prodotto
WEI1211460000
Cod. produttore
1211460000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
3 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.