AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1223650000 SAIE-M12B-8S2.0U HW - 1223650000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1223650000 SAIE-M12B-8S2.0U HW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Materiale della superficie dei contatti - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118007305

Codice prodotto

WEI1223650000

Cod. produttore

1223650000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.