WEIDMULLER - WEI1232620000 SAIH-PB-2X0.24(PUR) - 1232620000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 2
Colore della guaina esterna - Altri
Schermatura globale - Altri
Idoneo per posa interrata - no
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
100 M
EAN
4050118016260
Codice prodotto
WEI1232620000
Cod. produttore
1232620000
Produttore
WEI
Numero di conduttori:
2
Colore della guaina esterna:
Altri
Schermatura globale:
Altri
Idoneo per posa interrata:
no
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
54.375 kg/km


