WEIDMULLER - WEI1248220000 CH20M BUS 4.50/05 AU/250 - 1248220000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 250 mm
Tipo di custodia - Aperto
Altezza - 21.8 mm
Profondità - 1.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4050118053234
Codice prodotto
WEI1248220000
Cod. produttore
1248220000
Produttore
WEI
Larghezza:
250 mm
Tipo di custodia:
Aperto
Altezza:
21.8 mm
Profondità:
1.5 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Nero
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
9011
Temperatura di esercizio:
120...120 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
sì