AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1248250000 CH20M BUS-ADP TS 35/250 - 1248250000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1248250000 CH20M BUS-ADP TS 35/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 39.5 mm

  • Profondità - 7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di superficie - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118053203

Codice prodotto

WEI1248250000

Cod. produttore

1248250000

Produttore

WEI

Larghezza:

250 mm

Altezza:

39.5 mm

Profondità:

7 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Possibilità di montaggio su guida:

Numero RAL:

9011

Temperatura di esercizio:

120...120 °C

Schermata:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Contenitore affiancabile:

no

Con apertura di ventilazione:

no

Copertura per guida a contatto nella custodia per componenti elettronici