AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1252520000 KLBUE 4-13.5 FM4 - 1252520000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1252520000 KLBUE 4-13.5 FM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 13.5...13.5 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 20.5 mm

  • Altezza - 50.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248112548

Codice prodotto

WEI1252520000

Cod. produttore

1252520000

Produttore

WEI

Diametro ammissibile del cavo:

13.5...13.5 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

20.5 mm

Altezza:

50.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.