AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1258940000 SAISM-8/9S-M12 - 1258940000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 8

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118052527

Codice prodotto

WEI1258940000

Cod. produttore

1258940000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

8

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

8

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.14 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Ottone

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.