AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1267920000 PPV 4 BL 35X7.5 DGR - 1267920000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1267920000 PPV 4 BL 35X7.5 DGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248112784

Codice prodotto

WEI1267920000

Cod. produttore

1267920000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Numero di piani:

4

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

250 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

9.2 mm

Altezza:

70 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-50...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

47 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.