WEIDMULLER - WEI1277360000 B2CF 3.50/20/180 SN OR BX - 1277360000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 20
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Passo dei contatti - 3.5 mm
Tipo di connettore - Altri
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
48 PZ
EAN
4050118067323
Codice prodotto
WEI1277360000
Cod. produttore
1277360000
Produttore
WEI
Numero di poli:
20
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo dei contatti:
3.5 mm
Tipo di connettore:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


