AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1277920000 B2CF 3.50/16/180F SN BK BX - 1277920000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 16

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Passo dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 10 A

Confezione

  • 48 PZ

EAN

4050118068030

Codice prodotto

WEI1277920000

Cod. produttore

1277920000

Produttore

WEI

Numero di poli:

16

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Passo dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

10 A

Numero di righe di contatti:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Passo del connettore:

3.5 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.