WEIDMULLER - WEI1278600000 CB 98/2.5 NATUR - 1278600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 98 mm
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
4008190154554
Codice prodotto
WEI1278600000
Cod. produttore
1278600000
Produttore
WEI
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
98 mm
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
21...1 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


