AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1282490000 ACT20-FEED-IN-BASIC-S - 1282490000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1282490000 ACT20-FEED-IN-BASIC-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 0...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Con modulo di alimentazione - no

  • Adatto come modulo di segmentazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118072730

Codice prodotto

WEI1282490000

Cod. produttore

1282490000

Produttore

WEI

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con modulo di alimentazione:

no

Adatto come modulo di segmentazione:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

no

Modulo distanziatore:

no

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

112.5 mm

Profondità:

114.3 mm

Il dispositivo di alimentazione fornisce energia ai dispositivi sul bus guida di montaggio. Il contatto errore di gruppo dei dispositivi può anche essere rilevato sul bus e comunicato al controller esterno grazie a un relè di stato interno. È possibile collegare gli alimentatori all'alimentazione. Disponibile nelle versioni Basic e Pro.