AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1284160000 DK 4Q/35/TC TYP K - 1284160000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1284160000 DK 4Q/35/TC TYP K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Tipo di termocoppia - Altri

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...4 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190033569

Codice prodotto

WEI1284160000

Cod. produttore

1284160000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di termocoppia:

Altri

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

2

Piani ponticellati internamente:

no

Colore:

Multicolore

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

6 mm

Altezza:

54 mm

Profondità:

59.5 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.