AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1287860000 TBS 2 - 1287860000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1287860000 TBS 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore -

  • Colore - Beige

  • Spessore - 4.4 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190040208

Codice prodotto

WEI1287860000

Cod. produttore

1287860000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

Colore:

Beige

Spessore:

4.4 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.