WEIDMULLER - WEI1305890000 KLIPPON POK 161609 - 1305890000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 160 mm
Altezza - 160 mm
Profondità - 90 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4050118108354
Codice prodotto
WEI1305890000
Cod. produttore
1305890000
Produttore
WEI
Materiale:
Plastica
Larghezza:
160 mm
Altezza:
160 mm
Profondità:
90 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Installabile all'esterno:
sì
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Non trattato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7001
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
6 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
10.24 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
9.2 N



