WEIDMULLER - WEI1306150000 KLIPPON POK 404012 EX - 1306150000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Materiale - Plastica
Altezza - 405 mm
Profondità - 120 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4050118108293
Codice prodotto
WEI1306150000
Cod. produttore
1306150000
Produttore
WEI
Larghezza:
400 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
405 mm
Profondità:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di superficie:
Non trattato
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Numero di flange:
0



