AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1308270000 RS 16AIO DP SD Z - 1308270000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1308270000 RS 16AIO DP SD Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 37

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118110623

Codice prodotto

WEI1308270000

Cod. produttore

1308270000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

37

Tensione nominale:

50 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

0.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

72 mm

Larghezza:

205 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali, connettori e componenti.