AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1315190000 UR20-8DI-P-3W-HD - 1315190000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1315190000 UR20-8DI-P-3W-HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Altri

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118118230

Codice prodotto

WEI1315190000

Cod. produttore

1315190000

Produttore

WEI

Tipo di uscita digitale:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

11.5 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

76 mm

Modulo di ingresso digitale per la trasmissione di segnali binari.