WEIDMULLER - WEI1319060000 WF 8/32 - 1319060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 150 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...50 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
4050118320060
Codice prodotto
WEI1319060000
Cod. produttore
1319060000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...50 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...50 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
21 mm
Altezza:
67 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
70 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame