WEIDMULLER - WEI1323500000 SM 46/46-30 MC NE WS - 1323500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Diametro - 30 mm
Larghezza - 46 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4050118125696
Codice prodotto
WEI1323500000
Cod. produttore
1323500000
Produttore
WEI
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Diametro:
30 mm
Larghezza:
46 mm
Magnetico:
no
Altezza:
46 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


