AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1324460000 RF 180 OR - 1324460000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1324460000 RF 180 OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Aperto

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Installabile a parete - no

  • Larghezza - 17.5 mm

  • Altezza - 79.2 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190159870

Codice prodotto

WEI1324460000

Cod. produttore

1324460000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Aperto

Possibilità di montaggio su guida:

Installabile a parete:

no

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

79.2 mm

Materiale:

Plastica

Contenitore affiancabile:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Colore:

Arancione

Numero RAL:

2000

Profondità:

26.6 mm

Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida