WEIDMULLER - WEI1326540000 IE-C7FS8LB-305M - 1326540000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 7
Colore della guaina esterna - Blu
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4050118130652
Codice prodotto
WEI1326540000
Cod. produttore
1326540000
Produttore
WEI
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
7
Colore della guaina esterna:
Blu
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Altri
Diametro del conduttore:
5.9 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
27
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Guaina protettiva:
Altri
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Rinforzo del materiale:
Rame
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Peso:
12260 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
5.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
78 %