WEIDMULLER - WEI1327790000 SFX-M 11/60 ST - 1327790000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 7...40 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4050118132656
Codice prodotto
WEI1327790000
Cod. produttore
1327790000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
7...40 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Argento
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
11 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare


