WEIDMULLER - WEI1334710000 UR20-PF-I - 1334710000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Con modulo di alimentazione - no
Adatto come modulo di segmentazione - no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Numero di interfacce hardware PROFINET - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4050118138023
Codice prodotto
WEI1334710000
Cod. produttore
1334710000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con modulo di alimentazione:
no
Adatto come modulo di segmentazione:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Sostiene protocollo ASI:
no
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
Componente di sistema:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo distanziatore:
no
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Con funzione diagnostica:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
11.5 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
76 mm



