AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1334870000 UR20-FBC-PB-DP - 1334870000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Altri

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118138245

Codice prodotto

WEI1334870000

Cod. produttore

1334870000

Produttore

WEI

Tipo di uscita digitale:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

52 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

76 mm

Accoppiatore bus di campo remoto I/O, IP20, , PROFIBUS DP-V1.