WEIDMULLER - WEI1334890000 UR20-FBC-CAN - 1334890000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita digitale - Altri
Grado di protezione (IP) - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Categoria ATEX atmosfera gas - Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4050118138313
Codice prodotto
WEI1334890000
Cod. produttore
1334890000
Produttore
WEI
Tipo di uscita digitale:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
52 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
76 mm



