AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1350430050 PAC-UNIV-D25M-F-5M - 1350430050

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1350430050 PAC-UNIV-D25M-F-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 25

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Capicorda a bussola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248184866

Codice prodotto

WEI1350430050

Cod. produttore

1350430050

Produttore

WEI

Lunghezza:

5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

25

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Capicorda a bussola

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.