AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1351340000 VPU II 2 PV 600V DC - 1351340000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1351340000 VPU II 2 PV 600V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete DC -

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118158731

Codice prodotto

WEI1351340000

Cod. produttore

1351340000

Produttore

WEI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete DC:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

600 V

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

600 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

600 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.