WEIDMULLER - WEI1351570000 VPU I 1 R LCF 280V/25KA - 1351570000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 1.6 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4050118158564
Codice prodotto
WEI1351570000
Cod. produttore
1351570000
Produttore
WEI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
25 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
1.6 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
280 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Altre configurazioni di rete:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Livello di protezione L-N:
1.6 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


