AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1351580000 VPU III R 24V/4KV AC/DC - 1351580000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1351580000 VPU III R 24V/4KV AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 24 V

  • Configurazione di rete TN-S - no

  • Configurazione di rete DC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118158557

Codice prodotto

WEI1351580000

Cod. produttore

1351580000

Produttore

WEI

Numero di conduttori (senza terra):

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

24 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

32 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

no

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

1.5 kA

Tensione massima continuativa DC:

42 V

Altre configurazioni di rete:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

32 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

42 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

2.5 mm²

Livello di protezione L-N:

1.2 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.