AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1353630000 SLF 5.08/06/180DF SN OR BX - 1353630000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1353630000 SLF 5.08/06/180DF SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Tipo di connettore - Altri

  • Angolo tra il circuito stampato e il contatto - Altri

  • Colore del corpo - Altri

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4050118156393

Codice prodotto

WEI1353630000

Cod. produttore

1353630000

Produttore

WEI

Numero di poli:

6

Passo dei contatti:

5.08 mm

Tipo di connettore:

Altri

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

400 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.