WEIDMULLER - WEI1353780000 SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75 - 1353780000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di bloccaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4050118156539
Codice prodotto
WEI1353780000
Cod. produttore
1353780000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
Altri


