WEIDMULLER - WEI1375440000 VPU II 0 PV Y 1000V DC - 1375440000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 2.1 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118192230
Codice prodotto
WEI1375440000
Cod. produttore
1375440000
Produttore
WEI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
2.1 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
1000 V
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
1000 V
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1000 V
Livello di protezione L-N:
2.1 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


