WEIDMULLER - WEI1394400000 UR20-8DI-P-3W - 1394400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita digitale - Altri
Grado di protezione (IP) - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Categoria ATEX atmosfera gas - Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4050118195309
Codice prodotto
WEI1394400000
Cod. produttore
1394400000
Produttore
WEI
Tipo di uscita digitale:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
11.5 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
76 mm



