AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1399800000 Q 20 DLI - 1399800000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1399800000 Q 20 DLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 20

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190070670

Codice prodotto

WEI1399800000

Cod. produttore

1399800000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

20

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Tensione nominale:

30 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.