WEIDMULLER - WEI1406200000 PSSR 24VDC/1PH AC 25A - 1406200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 17 A
Tensione nominale di comando Us DC - 3.5...32 V
Numero di fasi - 1
Adatto per montaggio modulare - no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 - 17 A
Confezione
1 PZ
EAN
4050118206821
Codice prodotto
WEI1406200000
Cod. produttore
1406200000
Produttore
WEI
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
17 A
Tensione nominale di comando Us DC:
3.5...32 V
Numero di fasi:
1
Adatto per montaggio modulare:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
17 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
3.5 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
3.5 A
Tensione di alimentazione DC:
3.5...32 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Modello:
Triac
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
115.9 mm


