AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1413100000 RSV1,6 S4 GR - 1413100000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1413100000 RSV1,6 S4 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 17 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190073114

Codice prodotto

WEI1413100000

Cod. produttore

1413100000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

17 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Con conduttore di terra:

no

Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5,00 mm, Numero di poli: 4, Collegamento a crimpare, Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, max.: 3,31 mm², Box