WEIDMULLER - WEI1414000000 RSV1,6 B6 GR - 1414000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 17 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
25 PZ
EAN
4008190055394
Codice prodotto
WEI1414000000
Cod. produttore
1414000000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
17 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Con protezione del cavo:
no
Con conduttore di terra:
no


