WEIDMULLER - WEI1415000000 RSV1,6 B9 GR - 1415000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 9
Corrente nominale In - 17 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
25 PZ
EAN
4008190187118
Codice prodotto
WEI1415000000
Cod. produttore
1415000000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
9
Corrente nominale In:
17 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Con conduttore di terra:
no


