AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1416000000 RSV1,6 B12 GR - 1416000000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1416000000 RSV1,6 B12 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Passo dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 13 A

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190021177

Codice prodotto

WEI1416000000

Cod. produttore

1416000000

Produttore

WEI

Numero di poli:

12

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Passo dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

13 A

Numero di righe di contatti:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Colore del corpo:

Grigio

Passo del connettore:

5 mm

Tensione nominale:

630 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

100...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.