WEIDMULLER - WEI1416100000 RSV1,6 S12 GR - 1416100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 17 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
25 PZ
EAN
4008190100889
Codice prodotto
WEI1416100000
Cod. produttore
1416100000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
17 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Con conduttore di terra:
no


