AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1418100000 RSV1,6 S24 GR - 1418100000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1418100000 RSV1,6 S24 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 24

  • Corrente nominale In - 17 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190186913

Codice prodotto

WEI1418100000

Cod. produttore

1418100000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

24

Corrente nominale In:

17 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Con conduttore di terra:

no

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.