WEIDMULLER - WEI1422900000 CB1,6E22-20 AU,75 I1,8 - 1422900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.34...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Lunghezza di spelatura - 4 mm
Materiale dei contatti - Ottone
Confezione
250 PZ
EAN
4008190179243
Codice prodotto
WEI1422900000
Cod. produttore
1422900000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.34...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Lunghezza di spelatura:
4 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


