AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1423550000 POWER MONITOR - 1423550000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118227871

Codice prodotto

WEI1423550000

Cod. produttore

1423550000

Produttore

WEI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Frequenza di campionamento:

1024 Hz

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

68 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP51

Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.